Alpha Fittings 82280n-04-02 | Ống lót giảm tốc 1/4 inch X 1/8 inch | 1cpe3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 82280N-04-02 Ống lót giảm tốc 1/4 inch x 1/8 inch | AA9EDB 1CPE3

ALPHA FITTINGS 82280N-04-02 Ống lót giảm tốc 1/4 inch x 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9EDB phần: 82280N-04-02Tham chiếu chéo: 1CPE3
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
€4.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm ống lót
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Kích thước hex5 / 8 "
Chiều dài0.59 "
Max. Sức ép250 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "x 1 / 8"
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7412200035
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
PHỤ KIỆN ALPHA 82280N-06-04 Ống lót giảm tốc 3/8 inch x 1/4 inch | AA9EDD 1CPE5 82280N-06-042 / 3 "0.69 "3 / 8 "x 1 / 4"€4.95
PHỤ KIỆN ALPHA 82280N-08-04 Ống lót giảm tốc 1/2 inch x 1/4 inch | AA9EDE 1CPE6 82280N-08-047 / 8 "0.75 "1 / 2 "x 1 / 4"€6.26
PHỤ KIỆN ALPHA 82280N-08-06 Ống lót giảm tốc 1/2 inch x 3/8 inch | AA9EDF 1CPE7 82280N-08-067 / 8 "0.75 "1 / 2 "x 3 / 8"€7.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 82280N-04-02 Ống lót giảm tốc 1/4 inch x 1/8 inch
€4.36 /đơn vị