Alpha Fittings 82242n-04-04 | Bộ Chuyển Đổi Cái Fnpt X Iso 228 1/4 Inch | 1cpd8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 82242N-04-04 Bộ điều hợp cái Fnpt x Iso 228 1/4 Inch | AA9ECX 1CPD8

ALPHA FITTINGS Bộ chuyển đổi 82242N-04-04 Female Fnpt x Iso 228 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9ECX phần: 82242N-04-04Tham chiếu chéo: 1CPD8
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
€4.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ chuyển đổi
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kiểu kết nốiFNPT x MBSP
Kích thước hex7 / 8 "
Chiều dài1.25 "
Max. Sức ép250 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200045
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
PHỤ KIỆN ALPHA 82241N-02-02 Bộ điều hợp cái Fnpt x Iso 228 1/8 Inch | AA9ECT 1CPD4 82241N-02-025 / 8 "0.88 "1 / 8 "€3.43
PHỤ KIỆN ALPHA 82242N-02-02 Bộ điều hợp cái Fnpt x Iso 228 1/8 Inch | AA9ECW 1CPD7 82242N-02-025 / 8 "0.88 "1 / 8 "€4.57
PHỤ KIỆN ALPHA 82242N-06-06 Bộ điều hợp cái Fnpt x Iso 228 3/8 Inch | AA9ECY 1CPD9 82242N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "€7.53
PHỤ KIỆN ALPHA 82242N-08-08 Adapter Fnpt x Iso 228 1/2 Inch | AA9ECZ 1CPE1 82242N-08-081"1.47 "1 / 2 "€11.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS Bộ chuyển đổi 82242N-04-04 Female Fnpt x Iso 228 1/4 inch
€4.87 /đơn vị