ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Bộ dụng cụ cắt vòng đệm AX6101, Công suất lớn, Hệ mét, Kích thước 12 x 9 x 2.5 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ dụng cụ cắt gioăng hệ mét |
Vật liệu khối | Thau |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Lớp phủ hoàn thiện | Mạ crom |
Thớt | Không |
Độ sâu cắt | 19.05mm |
Cắt Dia. | 330 mm |
Kết thúc | Mạ crom |
Loại gioăng | Nhiệm vụ nặng nề tiêu chuẩn |
Chiều cao | 2 1 / 2 " |
Bao gồm | (6) Lưỡi tiêu chuẩn, (6) Lưỡi dao hạng nặng, (1) Chốt giữa ngắn, (1) Chốt giữa vừa, (1) Chốt giữa dài, (1) Chốt đĩa, (1) Trụ có chốt lệch, ( 1) Trụ xoay, (1) Trụ xoay thanh mở rộng, (3) Đai ốc có khía cho trụ xoay, (1) Thanh mở rộng 13"-25", |
Chiều dài | 12 " |
Đường kính cắt tối đa | 635mm |
Đường kính cắt tối thiểu | 0mm |
Số lượng các mảnh | 27 |
Hệ thống đo lường | Đế quốc/Số liệu |
Kiểu | metric |
Chiều rộng | 9" |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.