Allpax Ax1417 | Thanh cân hệ mét, Kích thước 106 - 158cm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX Thanh cân theo hệ mét AX1417, Kích thước 106 - 158cm | CD6MHH

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Thanh thang đo hệ mét AX1417, kích thước 106 - 158cm

Trong kho
Khoản mục: CD6MHH phần: AX1417
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
€171.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh quy mô
Vật liệu cơ thểThép
Chiều cao0.9 "
Chiều dài33.5 "
Không miếng nào1
Số lượng các mảnh1
Quy môTăng 2 mm
Kích thước máy1060mm để 1580mm
Hệ thống đo lườngmetric
UPC690773033239
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)87.63
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các thành phần thép bền; Quy mô: khoảng tăng 2mm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhông miếng nàoHệ thống đo lườngGiá cả
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX Thanh cân theo hệ mét AX1415, Kích thước 6 - 58cm | CD6MHF AX1415-metric€151.15
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1416 Thanh cân theo hệ mét, Trung bình, Kích thước 58 - 106cm | CD6MHG AX1416-metric€160.05
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1496 Thanh cân tiêu chuẩn, 50 đến 1500mm, Hệ mét, M3 | CE8YWP AX1496-metric€156.66
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Thanh thang đo hệ mét AX1417, kích thước 106 - 158cm
€171.89 /đơn vị