Allpax Ax1412 | Thanh Tỷ Lệ Chiều Dài, M3, 42 Inch Đến 62 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1412 Thanh tỷ lệ chiều dài, M3, 42 inch đến 62 inch | AG8YBV

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Thanh thang đo chiều dài AX1412, M3, 42 inch đến 62 inch

Trong kho
Khoản mục: AG8YBV phần: AX1412
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
€171.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh quy mô
Vật liệu cơ thểThép
Chiều cao1.3 "
Bao gồm(1) Thanh tỷ lệ M3 -42" đến 62"
Chiều dài33.5 "
Không miếng nào1
Số lượng các mảnh1
Quy môTăng 1/16"
Kích thước máy42 "thành 62"
KiểuThanh cân M3
UPC690773029676
Chiều rộng4 1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)87.63
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các thành phần thép bền; Quy mô: gia số 1/16 inch

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKhông miếng nàoChiều caoChiều rộngChiều dàiGiá cả
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX Thanh cân tiêu chuẩn AX1410, M3, 2 Inch đến 22 Inch | AG8YBT AX1410Thép-1.3 "4 1 / 2 "13 1 / 2 "€151.15
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1411 Thanh cân trung bình, M3, 22 Inch đến 42 Inch | AG8YBU AX1411Thép-1.3 "4 1 / 2 "23 1 / 2 "€160.05
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1490 Thanh tỷ lệ chiều dài, 2 inch đến 62 inch | AG8YCJ AX1490Thép-32 "8"12 "€196.75
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1451 Bộ thanh tấm cân, dài 3/4 inch x rộng 3 inch | AG8YCR AX1451Thép-6"3"3 / 4 "€33.98
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1472 Thanh cân tiêu chuẩn, SM4, Chiều dài 2 inch đến 28 inch | AG8YCY AX1472Thép-7 4 / 5 "1.3 "17.7 "€250.85
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1473 Thanh cân trung bình, SM4, Chiều dài 28 inch đến 54 inch | AG8YCZ AX1473Thép-7.8 "1.3 "30.7 "€257.99
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1474 Thanh tỷ lệ chiều dài, Sm4, Chiều dài 54 inch đến 80 inch | AG8YDA AX1474Thép-7.8 "1.3 "43.7 "€281.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Thanh thang đo chiều dài AX1412, M3, 42 inch đến 62 inch
€171.89 /đơn vị