Allpax Ax1215 | Móc đóng gói | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1215 Móc đóng gói linh hoạt, Chiều dài tổng thể 30 inch | AG8YAQ 33HJ75

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Móc đóng gói linh hoạt AX1215, chiều dài tổng thể 30 inch

Trong kho
Khoản mục: AG8YAQ phần: AX1215Tham chiếu chéo: 33HJ75
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
€115.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc đóng gói
Bit đường kính.1"
Chiều cao4 4 / 5 "
Chiều dài30 1 / 3 "
Con số6
Bảng thông số sản phẩmallpax-ax1210.pdf
KiểuLinh hoạt
UPC690773028860
Được dùng choKích thước đóng gói 1" trở lên
Chiều rộng3 / 5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)79.5
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Móc đóng gói Allpax AX1215 lý tưởng để lấy đóng gói ra khỏi hộp nhồi
  • Có tay cầm chữ T bằng thép cho độ bám tối đa và trục dây quấn linh hoạt & đầu vặn kiểu nút chai để tiếp cận nhanh chóng xung quanh các vật cản & không gian khó tiếp cận

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dàiGiá cả
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1210 Móc đóng gói linh hoạt, 7 1/2 Inch Chiều dài tổng thể | AG8YAK 33HJ70 AX12107 / 32 "7 1 / 5 "€21.70
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1211 Móc đóng gói linh hoạt, Chiều dài tổng thể 11 inch | AG8YAL 33HJ71 AX121115 / 16 "11 "€24.60
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1212 Móc đóng gói linh hoạt, Chiều dài tổng thể 15 inch | AG8YAM 33HJ72 AX12123 / 8 "14 "€29.51
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1213 Móc đóng gói linh hoạt, Chiều dài tổng thể 19 inch | AG8YAN 33HJ73 AX12131 / 2 "19 "€57.39
HỆ THỐNG CẮT GASKET ALLPAX AX1214 Móc đóng gói linh hoạt, Chiều dài tổng thể 22 inch | AG8YAP 33HJ74 AX12145 / 8 "23 "€85.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Móc đóng gói linh hoạt AX1215, chiều dài tổng thể 30 inch
€115.80 /đơn vị