ALLIED TUBE & CONDUIT 869613 Emt Conduit With Compression Coupling 2 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống dẫn EMT với khớp nối nén |
Vật liệu cơ bản | kim loại |
Bên trong Dia. | 2-1 / 16 " |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Chiều dài danh nghĩa | 10 ft. |
Danh nghĩa Bên ngoài Dia. | 2.187 " |
Quy mô giao dịch | 2" |
Kiểu | EMT |
Chiều dày | 1 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 7306305032 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.