Allied 869609 | Emt Conduit 3/4 Inch 5 Feet Length Steel | 6mpt0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ỐNG & CONDUIT ĐỒNG Ý 869609 Ống dẫn Emt Thép dài 3/4 inch 5 feet | AE9VCN 6MPT0

ALLIED TUBE & CONDUIT 869609 Emt Conduit 3/4 Inch 5 Feet Chiều dài thép

Trong kho
Khoản mục: AE9VCN phần: 869609Tham chiếu chéo: 6MPT0
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
€17.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng dẫn EMT
Vật liệu cơ bảnkim loại
Bên trong Dia.53 / 64 "
Vật chấtThép mạ kẽm
Chiều dài danh nghĩa5 ft.
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.59 / 64 "
Quy mô giao dịch3 / 4 "
KiểuEMT
Chiều dày3 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)152.4
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7306305032
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Chống làm phẳng, bẻ khóa và tách

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Danh nghĩa Bên ngoài Dia.Quy mô giao dịchChiều dàyGiá cả
ỐNG & CONDUIT ĐỒNG Ý 583252 Ống dẫn Emt Thép dài 2-1/2 inch 10 feet | AE3YGQ 5GUH8 5832522-47 / 64 "2.875 "2.5 "5 / 64 "€122.15
RFQ
ỐNG & ỐNG ĐIỆN LIÊN MINH 858962 Ống dẫn Emt Thép dài 3 inch 10 feet | AE3YGR 5GUH9 8589623-23 / 64 "3.5 "3"5 / 64 "€172.28
RFQ
ỐNG & CONDUIT ĐỒNG Ý 583278 Ống dẫn Emt Thép dài 3-1/2 inch 10 feet | AE3YGT 5GUJ0 5832783-53 / 64 "4"3.5 "5 / 64 "€201.95
RFQ
ỐNG & ỐNG ĐIỆN LIÊN MINH 858965 Ống dẫn Emt Thép dài 4 inch 10 feet | AE3YGU 5GUJ1 8589654-21 / 64 "4.5 "4"5 / 64 "€227.06
RFQ
ỐNG & CONDUIT ĐỒNG Ý 869608 Ống dẫn Emt Thép dài 1/2 inch 5 feet | AE9VCM 6MPR9 8696085 / 8 "45 / 64 "1 / 2 "3 / 64 "€12.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 869609 Emt Conduit 3/4 Inch 5 Feet Chiều dài thép
€17.44 /đơn vị