Bảng lọc không khí treo tường Allegro 9878-40W/O, không có màn hình CO, 8 công nhân
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng lọc di động |
Tiêu thụ không khí | 100 CFM |
Cài đặt báo thức | 10 ppm |
Màu | Đen |
Giao diện | Tinh thể lỏng |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Dòng chảy | 0 đến 1 lpm |
Chiều cao | 14 " |
Chiều dài | 25 " |
Vật chất | Thép |
Vật liệu xây dựng | Thép |
Nguồn điện | Bộ đổi nguồn 115V AC sang 9V DC để cấp nguồn liên tục, pin 9V DC Alkaline |
Phạm vi áp | 5 đến 125 psi |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9872-40.pdf |
Loại bộ điều chỉnh | Áp suất cao |
cảm biến | Điện hóa có thể thay thế |
Mức âm thanh | 90 dB |
Phong cách | Hệ thống treo tường, 8 công nhân không có màn hình CO |
Kiểu | Bảng điều khiển, Lọc không khí |
Hình ảnh | Tín hiệu đèn LED nguồn bên ngoài |
Chiều rộng | 7" |
Mã HS | 8421398090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Phong cách | Tiêu thụ không khí | couplers | Kiểu | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều dài | Người được phục vụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9875-40H | - | - | Hansen | - | - | - | - | 5 | €5,698.09 | ||
9873-40H | - | - | Hansen | - | - | - | - | 1 | €2,119.94 | ||
9873-40Tôi | - | - | người ném đá | - | - | - | - | 1 | €3,621.71 | ||
9872-40H | - | - | Hansen | - | - | - | - | 2 | €4,930.01 | ||
9872-40 | Đã sửa thành 2 đầu ra | - | - | hệ thống lọc | 6" | 12 " | 13 " | - | €2,610.30 | ||
9872-40W / O | Đã sửa thành 2 đầu ra không có màn hình CO | - | - | Bảng lọc | 6" | 12 " | 13 " | - | €1,375.31 | ||
9873-40 | Treo tường, 1 bảng lọc công nhân | 15 CFM | - | Bảng điều khiển lọc với màn hình CO | 8 1 / 4 " | 7 3 / 4 " | 21 1 / 4 " | - | €2,298.16 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.