ALLEGRO SAFETY 9878-151 Bảng lọc màn hình CO
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng lọc di động |
Tiêu thụ không khí | 150 CFM |
Cài đặt báo thức | 10 ppm |
Giao diện | Tinh thể lỏng |
Kết nối bên ngoài | Báo động ánh sáng nhấp nháy tùy chọn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Dòng chảy | 0 đến 1 lpm |
Chiều cao | 19 " |
Kích thước đầu vào | 1" |
Loại đầu vào | MNPT |
Chiều dài | 22 " |
Vật chất | Thép |
Chất liệu núm vú | Thau |
Kích thước ổ cắm | 3 / 4 " |
Loại ổ cắm | MNPT |
Nguồn điện | Bộ đổi nguồn 115V AC sang 9V DC để cấp nguồn liên tục, pin 9V DC Alkaline |
Phạm vi áp | 5 đến 125 psi |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9878-100.pdf |
Loại bộ điều chỉnh | Áp suất cao |
cảm biến | Điện hóa có thể thay thế |
Mức âm thanh | 90 dB |
Phong cách | Hệ thống treo tường, 1-12 công nhân |
Kiểu | Bảng điều khiển bộ lọc nội tuyến, bộ lọc không khí |
Hình ảnh | Tín hiệu đèn LED nguồn bên ngoài |
Chiều rộng | 10 " |
Mã HS | 8421398090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.