ALLEGRO SAFETY 9825-EF Nguồn không khí lạnh thở
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi không gian hạn chế |
Vẽ hiện tại | 10.5A |
Độ sâu | 15 " |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 23 1 / 2 " |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9825-ef.pdf |
Phong cách | Áp lực thấp |
Nhiệt độ. @ 100 ft. của ống hàng không | 84 độ. F |
Nhiệt độ. @ 50 ft. của ống hàng không | 82.5 độ. F |
Nhiệt độ. @ Ổ cắm nguồn không khí | 50 độ. F |
điện áp | 120V AC |
Chiều rộng | 19 1 / 2 " |
Mã HS | 8414801680 |
Quốc gia | 0 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.