ALLEGRO SAFETY Máy thổi hướng trục bằng nhựa chống cháy nổ 9548-25E, 12 inch, có ống đựng và ống dẫn 25 feet, 220V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi không gian hạn chế |
Màu | trái cam |
Chiều dài dây | 25 ft. |
Vẽ hiện tại | 2.2A |
Ống dẫn Dia. | 12 " |
Chất liệu quạt | polypropylene |
tần số | 60 hz |
Kết thúc nướng | Mạ crom |
Vật liệu nướng | Thép |
Chiều cao | 17 " |
HP | 1/3 mã lực |
Chiều dài | 27 " |
Vật chất | polyethylene |
tối đa. Dòng chảy trong không khí tự do | 1484 CFM |
Tối đa RPM | 3250 RPM |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-20P |
Số lượng Blades | 6 |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9548-15.pdf |
Nhiệt độ. Sức cản | 250 độ. F |
Kiểu | Trục |
điện áp | 220V AC |
Chiều rộng | 16 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.