ALLEGRO SAFETY 9541-10 Giá đỡ Tay xoay, Kích thước 35.4 x 4 x 10.26 inch, Thép cán nguội
khoản mục: CJ3WJW
Mẫu: 9541-10
€379.72 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ gắn cánh tay đòn |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 10 5 / 4 " |
Chiều dài | 35 4 / 10 " |
Vật chất | Thép cán nguội |
Vật liệu xây dựng | Thép cán nguội |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9541-10.pdf |
bề dầy | 1 / 4 " |
Vật liệu ống | Thép carbon thấp |
Được dùng cho | Quạt đầu ra 18" hoặc 22" |
Chiều rộng | 4" |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9533-22 | Bột phủ đen | 2" | 3 1 / 4 " | 1" | €61.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.