ALLEGRO SAFETY 9540-60EX Dây Nối Dài Chống Cháy Nổ, 220V, 50 Feet, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây nối dài chống cháy nổ |
Màu | Đen |
Ampe dây | 30A |
Máy đo dây | Ngày 14/3 |
Loại Vị trí Nguy hiểm | Hạng I, II, Hạng I&2, Nhóm B, C, D, F & G |
HP | 1 hp |
Chiều dài | 50 ft. |
Cấu hình phích cắm NEMA | 20A |
Cắm Ampe | 20A |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9540-50.pdf |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ. đến 221 độ. NS |
Kiểu | Chống cháy nổ |
điện áp | 220V AC |
Mã HS | 8544429090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
9540-50EX | 125V AC | €1,710.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.