ALLEGRO SAFETY Máy thổi tăng áp nội tuyến 9539-12I, Hướng trục, Nhựa, Đường kính 12 inch, 1 HP, 115V, 60 Hz
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi tăng cường nội tuyến |
Tiêu thụ không khí | 2180 CFM |
Chiều dài dây | 20 ft. |
Vẽ hiện tại | 11-5.5A, 10-5A |
đường kính | 12 " |
Vật liệu ống dẫn | Vinyl, Polyester |
Chất liệu quạt | polypropylene |
Kết thúc | PVC tráng |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 21 " |
Vật liệu vỏ | polyethylene |
HP | 1 hp |
Chiều dài | 17 " |
Tối đa RPM | 3400 RPM |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-15P |
Số lượng Blades | 6 |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9539-12i.pdf |
Loại chuyển đổi | ON / OFF |
điện áp | 115V AC |
Chiều rộng | 14 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Tiêu thụ không khí | Chiều dài dây | Tối đa RPM | Cấu hình phích cắm NEMA | điện áp | Chiều rộng | Vẽ hiện tại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9513-05Tôi | - | - | - | - | - | 115V AC | - | - | €2,401.00 | ||
9513-I | - | - | - | - | - | 220V AC | - | - | €820.75 | ||
9539-08Tôi | 15 " | 865 CFM | 20 ft. | 3400 RPM | 5-15P | 115V AC | 12 1 / 2 " | 4.8-2.4A | €410.45 | RFQ
| |
9539-12EXI | 17 " | 1475 CFM | 25 ft. | 3250 RPM | 20 | 115V AC | 14 " | 2.2A | €2,167.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.