ALLEGRO SAFETY 9538-E Máy thổi nhựa đồng trục chống cháy nổ AC, Đường kính 8 inch, Không có ống đựng, 220V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi không gian hạn chế |
Màu | trái cam |
Chiều dài dây | 25 ft. |
Vẽ hiện tại | 1.2A |
Ống dẫn Dia. | 8" |
Vật liệu ống dẫn | Vinyl, Polyester |
Chất liệu quạt | Polyamit gia cố kính chống tĩnh điện |
Kết thúc | Neoprene tráng |
tần số | 50 Hz |
Chiều cao | 13 3 / 4 " |
HP | 1/3 mã lực |
Chiều dài | 13 1 / 4 " |
Vật chất | Vỏ Polyethylene chống tia cực tím và hóa chất |
tối đa. Dòng chảy trong không khí tự do | 900 CFM |
Tối đa RPM | 2750 RPM |
Số lượng Blades | 6 |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9538.pdf |
Nhiệt độ. Sức cản | Lên đến 250 độ. F |
Kiểu | Bằng chứng nổ dọc trục |
điện áp | 220V AC |
Chiều rộng | 12 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vẽ hiện tại | Chất liệu quạt | Chiều cao | Tối đa RPM | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9538 | 2.2A | Thủy tinh Polypropylene gia cố | 13 1 / 4 " | 3250 RPM | 115V AC | €1,982.31 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.