ALLEGRO SAFETY 9538-50E Axial Exp-Proof, Máy thổi nhựa, 8 inch, Có hộp đựng, 220V/50 Hz
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi không gian hạn chế |
Chiều dài dây | 25 ft. |
Vẽ hiện tại | 1.2A |
Vật liệu ống dẫn | Vinyl, Polyester |
Chất liệu quạt | Polyamit gia cố kính chống tĩnh điện |
Kết thúc | PVC tráng |
tần số | 50 Hz |
Chiều cao | 14 1 / 2 " |
HP | 1/3 mã lực |
Chiều dài | 32 " |
Vật chất | Thép |
Vật liệu xây dựng | Thép |
Tối đa RPM | 2750 RPM |
Số lượng Blades | 6 |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9538.pdf |
Nhiệt độ. Sức cản | 250 độ. F |
điện áp | 220V AC |
Chiều rộng | 13 1 / 2 " |
Mô hình | Vẽ hiện tại | Chất liệu quạt | Kết thúc | Chiều dài | Vật chất | Tối đa RPM | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9538-15 | 2.2A | Thủy tinh Polypropylene gia cố | - | 26 " | Vỏ Polyethylene chống tia cực tím và hóa chất | 3250 RPM | 115V AC | €2,781.59 | |
9538-25 | 2.2A | Thủy tinh Polypropylene gia cố | - | 26 " | Vỏ Polyethylene chống tia cực tím và hóa chất | 3250 RPM | 115V AC | €2,892.63 | |
9538-15E | 1.2A | Polyamit gia cố kính chống tĩnh điện | Neoprene tráng | 26 " | Vỏ Polyethylene chống tia cực tím và hóa chất | 2750 RPM | 220V AC | €2,608.96 | |
9538-25E | 1.2A | Polyamit gia cố kính chống tĩnh điện | Neoprene tráng | 26 " | Vỏ Polyethylene chống tia cực tím và hóa chất | 2750 RPM | 220V AC | €2,942.10 | |
9538-50 | 2.2A | polypropylene | PVC tráng | 32 " | Thép | 3250 RPM | 115V AC | €3,060.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.