ALLEGRO SAFETY Túi khí 9535-08DC Máy thổi khí DC 8, 8 inch, có ống dẫn 15 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Túi |
Màu | Màu vàng |
Chiều dài dây | 15 ft. |
Vẽ hiện tại | 22A |
Ống dẫn Dia. | 8" |
kết thúc ống dẫn | PVC tráng |
Vật liệu ống dẫn | Vinyl, Polyester |
Chất liệu quạt | Thủy tinh Polypropylene gia cố |
Kết thúc nướng | Mạ crom |
Vật liệu nướng | Thép |
Chiều cao | 12 " |
HP | 1/4 mã lực |
Chiều dài | 27 " |
Vật chất | Kim loại |
tối đa. Dòng chảy trong không khí tự do | 668 CFM |
Tối đa RPM | 3800 RPM |
Số lượng Blades | 6 |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9535-08dc.pdf |
Nhiệt độ. Sức cản | 180 độ. F |
Kiểu | Trục |
điện áp | 12V DC |
Chiều rộng | 15 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
9535-08LDC | €885.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.