ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE Quạt gió công suất cao chống cháy nổ, Đường kính 16 inch, 220V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi không gian hạn chế |
Màu | trái cam |
Chiều dài dây | 25 ft. |
Vẽ hiện tại | 19.3/ 9.6A, 15.5/ 7.8A |
Ống dẫn Dia. | 16 " |
Kết thúc | Sơn bột Epoxy |
tần số | 50/60 Hz |
Chiều cao | 19 " |
HP | 1 1/2 mã lực |
Chiều dài | 18 " |
Vật chất | Thép |
Vật liệu xây dựng | Thép |
tối đa. Dòng chảy trong không khí tự do | 4839 CFM |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9515-50ex.pdf |
RPM | 2975/3450 vòng / phút |
Kiểu | Trục |
điện áp | Điện áp xoay chiều 115/ 230V |
Chiều rộng | 18 " |
Mã HS | 8414519090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vẽ hiện tại | tối đa. Dòng chảy trong không khí tự do | RPM | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9515-50EX | 15.4/ 8.4-7.7A | 4663 CFM | 3450 RPM | Điện áp xoay chiều 115/ 208-230V | €3,801.57 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.