ALLEGRO SAFETY 9450-HE Máy Hút Khói Cầm Tay, Có Bộ Lọc HEPA
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy hút khói di động |
Tiêu thụ không khí | 226 CFM |
Vẽ hiện tại | 7-14A |
Chiều cao | 17 " |
HP | 3/8 x 2 mã lực |
Chiều dài | 24 " |
Độ ồn | 75 đến 85 db |
điện áp | 120V AC |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 26.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 53.34 |
Chiều dài tàu (cm) | 63.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 8414519090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
9450 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.