ALLEGRO SAFETY Lều làm việc 9402-66, Deluxe, 2 cửa, Kích thước 6-1/2 x 6 x 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Manhole Utility Shelter Lều Deluxe |
Màu | Màu xanh lá cây có khả năng hiển thị cao |
Độ sâu | 6" |
Kết thúc | urêtan |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 6 1 / 2 " |
Vật chất | Nylon |
Số lượng cửa | 2 với dây kéo |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9401-66.pdf |
Chiều rộng | 6" |
Trọng lượng tàu (kg) | 34 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 195.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 6306229030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Độ sâu | khung Vật liệu | Chiều cao | Vật chất | Số lượng cửa | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9401-66 | Màu xanh lá cây có khả năng hiển thị cao | 6 ft. | Sợi thủy tinh | 6 1/2 ft. | Vinyl | 1 | 6 ft. | €1,596.81 | RFQ
|
9402-88 | trắng | 8" | Thép | 7 1 / 2 " | Nylon | 2 với dây kéo | 8" | €2,159.69 | RFQ
|
9401-88 | Màu xanh lá cây có khả năng hiển thị cao | 8" | Thép | 7 1 / 2 " | Polyester | 1 | 8" | €2,047.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.