Allegro 8401-04 | Áo làm mát | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALLEGRO AN TOÀN 8401-04 Áo làm mát tiêu chuẩn, XL, Ngực 46 đến 48 inch, 175 đến 250 lbs. | AG8FBY

ALLEGRO SAFETY 8401-04 Áo vest làm mát tiêu chuẩn, XL, Ngực 46 đến 48 inch, 175 đến 250 lbs.

Trong kho
Khoản mục: AG8FBY Mẫu: 8401-04
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
€72.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVest làm mát
Nhóm tuổiNgười lớn
ButtonsSnap
MàuRoyal Blue
Vật liệu làm mátPolymer
Phù hợp với kích thước ngực46 đến 48 "
Giới TínhUnisex
Vật liệu lớpBông
Vật liệu xây dựngKhông cháy, không cháy
Loại cổCổ chữ V
Bảng thông số sản phẩmallegro-safety-8401-03.pdf
Kích thước máyXL
UPC741851840116

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.1
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS6101200010
Quốc giaID

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuPhù hợp với kích thước ngựcVật liệu xây dựngKích thước máyGiá cả
ALLEGRO SAFETY 8413-03 Áo làm mát, dài 22 inch, L, Xanh lam | AE7CRD 5WYD2 8413-03Royal Blue34 "thành 44"BôngL€88.24
ALLEGRO SAFETY 8413-04 Áo làm mát, dài 22 inch, XL, Xanh lam | AE7CRE 5WYD3 8413-04Màu xanh da trời46 đến 48 "BôngXL€88.24
ALLEGRO SAFETY 8413-05 Áo làm mát, dài 22 inch, XXL, Xanh lam | AE7CRF 5WYD4 8413-05Royal Blue50 "thành 52"Bông2XL€88.24
ALLEGRO AN TOÀN 8401-03 Áo làm mát tiêu chuẩn, Tiêu chuẩn, Ngực 34 đến 44 inch, 100 đến 175 lbs. | AG8FBX 8401-03Royal Blue34 "thành 44"Dây đeo đàn hồi, thanh trượt Polyethyleephổ cập€72.35
ALLEGRO AN TOÀN 8401-05 Áo làm mát tiêu chuẩn, XXL, Ngực 50 đến 52 inch, 250 cộng thêm lbs. | AG8FBZ 8401-05Royal Blue50 "thành 52"Không cháy, không cháy2XL€72.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALLEGRO SAFETY 8401-04 Áo vest làm mát tiêu chuẩn, XL, Ngực 46 đến 48 inch, 175 đến 250 lbs.
€72.35 /đơn vị