Allegro 7102 | Miếng đệm đầu gối, Bọt cứng, Một cỡ, 1 đôi | 3lhw5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALLEGRO SAFETY 7102 Miếng đệm đầu gối, Bọt cứng, Một cỡ, 1 đôi | AC9XZH 3LHW5

ALLEGRO SAFETY 7102 Đệm Đầu Gối, Bọt Cứng, Một Kích Thước, 1 Đôi

Trong kho
Khoản mục: AC9XZH phần: 7102Tham chiếu chéo: 3LHW5
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
€33.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMiếng đệm đầu gối
Chất liệu mũABS, nylon
loại đóng kínMóc và vòng
MàuĐen
Chiều cao11 "
Số lượng dây đai2
Chất liệu padBọt
Kích padphổ cập
Bảng thông số sản phẩmallegro-safety-7102.pdf
Kích thước máyphổ cập
Chiều dài dây đeo11 1 / 2 "
dây đeo Chất liệuNylon đàn hồi gia cố
Chiều rộng dây đeo1 1 / 2 "
Phong cáchVỏ cứng
UPC63570535041
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS6307909889
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoChất liệu padChiều dài dây đeoChiều rộngGiá cả
ALLEGRO SAFETY 7102-GEL Miếng đệm đầu gối, Gel xốp nylon cứng, Một cỡ, 1 đôi | AF4VMQ 9LG29 7102-GELMàu xanh da trời9 3 / 4 "Nylon, Bọt, Gel Silica, Polyester14 "6 3 / 4 "€39.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7102 Đệm Đầu Gối, Bọt Cứng, Một Kích Thước, 1 Đôi
€33.63 /đơn vị