<span Class='notranslate'>All Gear </span> Agsbp316500 | Rope Pes Braided 3/16 Inch Diameter 500 Feet Length | 12r269 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALL GEAR AGSBP316500 Dây Pes bện 3/16 inch Đường kính 500 feet Chiều dài | AA4KFZ 12R269

ALL GEAR AGSBP316500 Rope Pes Braided 3/16 Inch Diameter 500 Feet Length

Trong kho
Khoản mục: AA4KFZ Model: AGSBP316500Tham chiếu chéo: 12R269
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
€73.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây
Màutrắng
Chiều dài500ft.
Kiện loạiỐng chỉ
Cấu tạo dâyBện rắn
Dây thừng Dia.3 / 16 "
Vật liệu dâyPolyester
Hạng mục phụDây mục đích chung
Độ bền kéo800 Lbs.
Giới hạn tải làm việc160 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS5607504000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcChiều dàiDây thừng Dia.Vật liệu dâyĐộ bền kéoGiới hạn tải làm việcGiá cả
ALL GEAR AGHBPP141000 Dây Ppl bện 1/4 inch Đường kính 1000 feet Chiều dài | AF3YYQ 8G045 AGHBPP141000Màu vàngDây1000ft.1 / 4 "polypropylene990 lb198 lb€87.18
Dây buộc dây ALL GEAR AG3STP34O, Đường kính dây 3/4 inch, Màu cam, Chiều dài dây 600 ft | CN8FGJ 416P53 AG3STP34O-Giàn dây thừng-----€951.65
Dây buộc dây ALL GEAR AG3STP58R, Đường kính dây 5/8 inch, Màu đỏ, Chiều dài dây 600 ft | CN8FGK 416P52 AG3STP58R-Giàn dây thừng-----€752.61
ALL GEAR AG3STN12600B Dây, Đường kính dây 1/2 inch, Màu đen, Chiều dài dây 600 ft, Giới hạn tải trọng làm việc 792 Lb, Xoắn | CN8FGL 416P58 AG3STN12600B-Dây-----€421.16
ALL GEAR AGPWT8P1200 Dây nối/sợi sáp, 8 lớp, 1200 Poly, Trắng, 1, 200 Ft Dây Lg, Dây bện | CN8FGM 59ZF05 AGPWT8P1200-Quanh co-----€44.07
Dây tiện ích ALL GEAR AGDBPTV826, Đường kính dây 5/16 inch, Màu cam/Tân, Chiều dài dây 2 ft, Giới hạn tải trọng làm việc 410 lb | CN8FGN 416P54 AGDBPTV826-Dây Tiện ích-----€44.56
Dây buộc dây ALL GEAR AG3STP12B, Đường kính dây 1/2 inch, Màu xanh lam, Chiều dài dây 600 ft, Giới hạn tải trọng làm việc 640 Lb | CN8FGP 416P51 AG3STP12B-Giàn dây thừng-----€488.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALL GEAR AGSBP316500 Rope Pes Braided 3/16 Inch Diameter 500 Feet Length
€73.88 /đơn vị