All Gear Agptl18200 | Đường ném Ppl Đường kính 1/8 inch Chiều dài 200 feet | 3law2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TẤT CẢ GEAR AGPTL18200 Đường ném Ppl Đường kính 1/8 inch Chiều dài 200 feet | AC9XBH 3LUẬT2

ALL GEAR AGPTL18200 Đường ném Ppl Đường kính 1/8 inch Chiều dài 200 feet

Trong kho
Khoản mục: AC9XBH phần: AGPTL18200Tham chiếu chéo: 3LAW2
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
€19.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcArborist ném dòng
MàuNeon Orange / Yellow
Độ giãn dài15.00%
Chiều dài200ft.
Kiện loạiLăn
Cấu tạo dâyBện
Dây thừng Dia.1 / 8 "
Vật liệu dâypolyethylene
Hạng mục phụArborist / Leo dây
Độ bền kéo250 Lbs.
Giới hạn tải làm việc50 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)53.34
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS5607493000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ giãn dàiChiều dàiKiện loạiDây thừng Dia.Độ bền kéoGiới hạn tải làm việcGiá cả
TẤT CẢ GEAR AGPTL181000 Đường ném Ppl Đường kính 1/8 inch Chiều dài 1000 feet | AA3ZXE 12A631 AGPTL181000Neon Orange / Yellow15.00%1000ft.Ống chỉ1 / 8 "250 Lbs.50 lb€86.99
TẤT CẢ GEAR AGTL1751000 Đường ném Ppl Đường kính 1/16 inch Chiều dài 1000 feet | AA3ZXF 12A632 AGTL1751000Cam an toàn3.00%1000ft.Ống chỉ1.75mm450 lb90 Lbs.€271.46
TẤT CẢ GEAR AGTL221000 Đường ném Ppl Đường kính 5/64 inch Chiều dài 1000 feet | AA3ZXH 12A634 AGTL221000Cam an toàn3.00%1000ft.Ống chỉ2.2mm650 lb130 Lbs.€319.24
TẤT CẢ GEAR AGTL175180 Đường ném Ppl Đường kính 1/16 inch Chiều dài 180 feet | AC9XBG 3LUẬT1 AGTL175180Cam an toàn3.00%180ft.Lăn1.75mm450 lb90 Lbs.€43.67
ALL GEAR AGDPTL25180 Đường ném Ppl Đường kính 3/32 inch Chiều dài 180 feet | AC9XBJ 3LUẬT3 AGDPTL25180Xanh / trắng4.00%180ft.Ống chỉ3 / 32 "450 lb90 Lbs.€77.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALL GEAR AGPTL18200 Đường ném Ppl Đường kính 1/8 inch Chiều dài 200 feet
€19.96 /đơn vị