All Gear Agkm12150y | Dây Leo Pes 1/2 Inch Đường Kính Dài 150 Feet | 3lcv9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALL GEAR AGKM12150Y Dây Leo Pes Đường Kính 1/2 Inch Chiều Dài 150 Feet | AC9XHK 3LCV9

ALL GEAR Dây leo AGKM12150Y Pes Đường kính 1/2 inch Chiều dài 150 feet

Trong kho
Khoản mục: AC9XHK phần: AGKM12150YTham chiếu chéo: 3LCV9
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
€232.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây thừng leo núi
MàuMàu vàng
Độ giãn dài5.30%
Chiều dài150ft.
Kiện loạiTúi poly
Cấu tạo dây32 sợi bện Kernmantle
Dây thừng Dia.1 / 2 "
Vật liệu dâyPolyester
Hạng mục phụArborist / Leo dây
Độ bền kéo8200 lb
Giới hạn tải làm việc820 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)53.34
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS5607492500
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ giãn dàiChiều dàiKiện loạiĐộ bền kéoGiới hạn tải làm việcGiá cả
ALL GEAR AG16SP12600N Dây leo Pes Đường kính 1/2 inch Chiều dài 600 feet | AA3ZWN 12A616 AG16SP12600NNeon Green / Yellow / Blue7.60%600ft.Ống chỉ7500 lb750 lb€967.96
ALL GEAR AG12SP12150G Leo dây Pes Đường kính 1/2 inch Chiều dài 150 feet | AA4KGA 12R270 AG12SP12150GNeon Orange / Red / Yellow4.00%150ft.Túi7300 lb730 lb€254.05
ALL GEAR AG12SP12600G Leo dây Pes Đường kính 1/2 inch Chiều dài 600 feet | AA4KGD 12R274 AG12SP12600GNeon Orange / Red / Yellow4.00%600ft.Ống chỉ7300 lb730 lb€958.52
ALL GEAR AGKM12150R Dây Leo Núi Đường Kính 1/2 Inch Chiều Dài 150 Feet | AC9XHJ 3LCV8 AGKM12150Rđỏ5.30%150ft.Túi poly8200 lb820 lb€232.50
ALL GEAR AGKM12600R Dây leo Pes Đường kính 1/2 inch Chiều dài 600 feet | AC9XHL 3LCW1 AGKM12600Rđỏ5.30%600ft.quay cuồng8200 lb820 lb€883.55
ALL GEAR AGKM12600Y Leo dây Pes Đường kính 1/2 inch Chiều dài 600 feet | AC9XHM 3LCW2 TUỔI12600YMàu vàng5.30%600ft.quay cuồng8200 lb820 lb€902.77
ALL GEAR AG16SP12150N Leo Dây Pes Đường Kính 1/2 Inch Chiều Dài 150 Feet | AD2VXN 3VAH2 AG16SP12150NNeon Green / Yellow / Blue7.60%150ft.Túi poly7500 lb750 lb€256.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALL GEAR Dây leo AGKM12150Y Pes Đường kính 1/2 inch Chiều dài 150 feet
€232.50 /đơn vị