All Gear Aghbp12300b | Dây cáp tổng hợp 1/2in. Dia. 300ft L | 34e353 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALL GEAR AGHBP12300B Dây cáp tổng hợp 1/2in. Đường kính 300ft L | AC6LPL 34E353

ALL GEAR AGHBP12300B Dây cáp tổng hợp 1/2in. Đường kính 300ft L

Trong kho
Khoản mục: AC6LPL phần: AGHBP12300BTham chiếu chéo: 34E353
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
€198.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp Arborist
MàuĐen
Độ giãn dài7.00% đến 8.00%
Chiều dài300ft.
Kiện loạiỐng chỉ
Cấu tạo dâyPolyester
Dây thừng Dia.1 / 2 "
Vật liệu dâyTổng hợp
Hạng mục phụArborist / Leo dây
Độ bền kéo6000 lb
Giới hạn tải làm việc1200 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.69
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS5607500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ bền kéoMàuĐộ giãn dàiGiới hạn tải làm việcMụcChiều dàiKiện loạiDây thừng Dia.Giá cả
ALL GEAR AG12SP34150RW Dây leo núi Pes Đường kính 3/4 inch Chiều dài 150 feet | AA4KGC 12R273 AG12SP34150RW18,000 lbTrắng / Đỏ4.00%1800 Lbs.Dây Leo Arborist150ft.Túi3 / 4 "€543.38
ALL GEAR AGHBP34300B Dây cáp tổng hợp 3/4in. Đường kính 300ft L | AC6LPK 34E352 AGHBP34300B10,600 lbĐen7.00% đến 8.00%2120 lbDây cáp Arborist300ft.Ống chỉ3 / 4 "€438.77
TẤT CẢ GEAR AGKPC516250 Dây Technora/vectran Đường kính 5/16 inch 250ft L | AD2VXY 3VAK5 AGKPC5162505400 lbMàu vàng-540 lbDây Arborist Prusik250ft.Ống chỉ5 / 16 "€479.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALL GEAR AGHBP12300B Dây cáp tổng hợp 1/2in. Đường kính 300ft L
€198.36 /đơn vị