Alc 41424 | Bộ đồ nổ mài mòn Xx-lớn | 40l775 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALC 41424 Bộ đồ nổ mài mòn Xx-lớn | AD3QEN 40L775

ALC 41424 Bộ đồ nổ mài mòn Xx-lớn

Trong kho
Khoản mục: AD3QEN phần: 41424Tham chiếu chéo: 40L775
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
€332.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đồ nổ mài mòn
loại đóng kínDây kéo có Snap
MàuMàu xanh da trời
Vải tốt4 lb
Phù hợp với kích thước ngực50 đến 52 "
Kích thước vòng eo phù hợp44 đến 46 "
Giới TínhUnisex
Vòng búa
Inseam32 "
Cách nhiệtKhông
Vật chấtNylon / bông
Kích thước máyXX-Large

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)55.88
Chiều rộng tàu (cm)38.1
Mã HS6203432010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVải tốtPhù hợp với kích thước ngựcKích thước vòng eo phù hợpKích thước máyGiá cả
ALC 41420 mài mòn Suit nhỏ | AD3QEJ 40L771 414203 lb34 "thành 36"28 "thành 30"Nhỏ€268.33
ALC 41421 Mài mòn Blast Suit Medium | AD3QEK 40L772 414213 lb38 đến 40 "32 đến 34 "Trung bình€263.16
ALC 41422 Bộ đồ nổ mài mòn lớn | AD3QEL 40L773 414223 lb42 "thành 44"36 đến 38 "Chó cái€268.43
ALC 41423 Bộ đồ nổ mài mòn X-lớn | AD3QEM 40L774 414233 lb46 đến 48 "40 đến 42 "X-Large€283.24
ALC 41425 Bộ đồ nổ mài mòn Xxx-lớn | AD3QEP 40L776 414254 lb54 "thành 56"48 đến 50 "XXX-Lớn€337.09
ALC 41426 Bộ đồ nổ mài mòn Xxxx-lớn | AD3QEQ 40L777 414264 lb58 "thành 60"52 đến 54 "XXXX-Lớn€438.03
ALC 41427 Bộ đồ nổ mài mòn Xxxxx-lớn | AD3QER 40L778 414274 lb62 đến 64 "56 đến 58 "XXXXX-Lớn€483.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALC 41424 Bộ đồ nổ mài mòn Xx-lớn
€332.25 /đơn vị