Albion Tm0522908g | Bánh xe đẩy 1000 Lb. 5 DX 2 Inch | 16v368 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe đẩy ALBION TM0522908G 1000 Lb. 5 Chiều x 2 Inch | AA7ZFJ 16V368

ALBION TM0522908G Bánh xe đẩy 1000 Lb. 5 D x 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7ZFJ phần: TM0522908GTham chiếu chéo: 16V368
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
€25.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe caster
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiHiện tượng
Đồng hồ đo độ cứngRockwell 102 E
Phù hợp với trục1 / 2 "
Chiều dài trung tâm2.437 "
Chiều rộng trung tâm2-7 / 16 "
Tải Xếp hạng1000 lb
Không đánh dấuKhông
Chống lạiDung môi, Axit
Ống lót SpannerKhông bao gồm
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Vòng bi bánh xeBanh
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)23.62
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)26.16
Mã HS8716900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bánh xeĐường kính lỗ khoan.Dải đánh giá tải trọng CasterPhù hợp với trụcChiều dài trung tâmTải Xếp hạngVòng bi bánh xeĐường kính bánh xeGiá cả
ALBION TM0850116 Bánh xe đẩy 2500 Lb. 8 D x 3 Inch | AA7ZEJ 16V330 TM08501163"1"1000 đến 2999 lb.1"3.25 "2500 lbTrục lăn8"€65.27
Bánh xe đẩy ALBION TM1250116 3500 Lb. 12 Chiều x 3 Inch | AA7ZEL 16V332 TM12501163"1"3000 đến 5999 lb.1"3.25 "3500 lbTrục lăn12 "€91.51
ALBION TM0422908 Bánh xe đẩy 800 Lb. 4 Chiều x 2 Inch | AA7ZFH 16V367 TM04229082"1 / 2 "300 đến 999 lb.1 / 2 "2.437 "800 lbBanh4"€24.75
ALBION TM0822908 Bánh xe đẩy 1400 Lb. 8 D x 2 Inch | AA7ZFL 16V370 TM08229082"1 / 2 "1000 đến 2999 lb.1 / 2 "2.437 "1400 lbBanh8"€32.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION TM0522908G Bánh xe đẩy 1000 Lb. 5 D x 2 inch
€25.54 /đơn vị