Albion SG0842708g | Bánh xe khí nén Đường kính 8 inch Chiều rộng 2-1/2 In | 26w996 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION SG0842708G Bánh xe khí nén Đường kính 8 inch Chiều rộng 2-1/2 In | AB8QQB 26W996

ALBION SG0842708G Bánh xe khí nén Đường kính 8 inch Chiều rộng 2-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AB8QQB phần: SG0842708GTham chiếu chéo: 26W996

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€48.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe khí nén
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
Sức chứa220 lb
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Kết thúcZinc
Phù hợp với trục1 / 2 "
Kết thúc khungZinc
Màu trung tâmGói Bạc
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmcân đối
Chiều rộng trung tâm3-1 / 2 "
Tải Xếp hạng220 lb
Không đánh dấuKhông
chổ4
Dia Rim lốp.4"
Số lốp Sidewall2.50 / 2.80-4
Độ dày lốp2"
Đặt chân lênSawtooth
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe8"
Chiều rộng bánh xe2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)23.88
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS8716905040
Quốc giaCO

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Xám)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaDải đánh giá tải trọng CasterTải Xếp hạngĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
Bánh xe khí nén ALBION SG1062708G Đường kính 10 inch Chiều rộng 4 inch | AB8QQC 26W997 SG1062708G350 lb300 đến 999 lb.350 lb10 "4"€61.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION SG0842708G Bánh xe khí nén Đường kính 8 inch Chiều rộng 2-1 / 2 In
€48.10 /đơn vị