Albion Pf0622808 | Bánh xe đẩy 2000 Lb. 6 DX 2 Inch | 16v293 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe ALBION PF0622808 2000 Lb. 6 D x 2 Inch | AA7ZDQ 16V293

ALBION Bánh xe đẩy PF0622808 2000 Lb. 6 D x 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7ZDQ phần: PF0622808Tham chiếu chéo: 16V293
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
€81.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe caster
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xepolyurethane
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiThép
Đồng hồ đo độ cứng95 bờ A
Phù hợp với trục1 / 2 "
Chiều dài trung tâm2.437 "
Chiều rộng trung tâm2-7 / 16 "
Tải Xếp hạng2000 lb
Không đánh dấu
Chống lạiDầu, Hóa chất, Hầu hết các Axit
Ống lót SpannerKhông bao gồm
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác kín
Màu bánh xeMàu vàng
Đường kính bánh xe6"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.56
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS8716900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Phù hợp với trụcChiều dài trung tâmTải Xếp hạngChiều rộng bánh xeGiá cả
Bánh xe ALBION PF0642812 2900 Lb. 6 D x 2-1/2 Inch | AA7ZDT 16V295 PF06428123 / 4 "3 / 4 "3"2900 lb2.5 "€98.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION Bánh xe đẩy PF0622808 2000 Lb. 6 D x 2 inch
€81.30 /đơn vị