Albion Pd0820112 | Bánh xe đẩy 1500 Lb. 8 DX 2 Inch | 3g273 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION PD0820112 Bánh xe đẩy 1500 Lb. 8 D x 2 Inch | AC9ETM 3G273

ALBION Bánh xe đẩy PD0820112 1500 Lb. 8 D x 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9ETM Mẫu: PD0820112Tham chiếu chéo: 3G273
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
€72.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe caster
Đường kính lỗ khoan.1/2 ", 3 4"
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xepolyurethane
Màu cốt lõiGói Bạc
Vật liệu cốt lõiNhôm
Đồng hồ đo độ cứng60 Bờ D
Phù hợp với trục1 / 2 "
Chiều dài trung tâm2.187 "
Chiều rộng trung tâm2-3 / 16 "
Tải Xếp hạng1500 lb
Không đánh dấu
Chống lạiNước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axit
Ống lót SpannerBao gồm
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xemàu xanh lá
Đường kính bánh xe8"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.04
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)21.34
Mã HS8716905040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính bánh xeĐường kính lỗ khoan.Dải đánh giá tải trọng CasterChiều rộng bánh xePhù hợp với trụcChiều dài trung tâmTải Xếp hạngChống lạiGiá cả
ALBION PD0420112 Bánh xe đẩy 700 Lb. 4 Chiều x 2 Inch | AC9ETJ 3G270 PD04201124"1/2 ", 3 4"300 đến 999 lb.2"1 / 2 "2.187 "700 lbNước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axit€41.63
ALBION PD0520112 Bánh xe đẩy 1050 Lb. 5 Chiều x 2 Inch | AC9ETK 3G271 PD05201125"1/2 ", 3 4"1000 đến 2999 lb.2"1 / 2 "2.187 "1050 lbNước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axit€52.25
ALBION PD0620112 Bánh xe đẩy 1230 Lb. 6 Chiều x 2 Inch | AC9ETL 3G272 PD06201126"1/2 ", 3 4"1000 đến 2999 lb.2"1 / 2 "2.187 "1230 lbNước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axit€62.61
ALBION PD0410112 Bánh xe đẩy 600 Lb 4 D x 1-1/2 In. | AG6WPU 49H624 PD04101124"1.187 "300 đến 999 lb.1.5 "3 / 4 "1.625 "600 lbNước, Dầu, Hóa chất và Hầu hết các Axit€66.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION Bánh xe đẩy PD0820112 1500 Lb. 8 D x 2 inch
€72.95 /đơn vị