Albion Nf106281001g | Bánh xe khí nén không săm 10 Inch 350 Lb | 16v336 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION NF106281001G Bánh xe khí nén không săm 10 inch 350 Lb | AA7ZEP 16V336

ALBION Bánh xe khí nén không săm NF106281001G 10 inch 350 Lb

Trong kho
Khoản mục: AA7ZEP phần: NF106281001GTham chiếu chéo: 16V336
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
€82.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe cao su đặc
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Sức chứa350 lb
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Kết thúcZinc
Phù hợp với trục5 / 8 "
Kết thúc khungZinc
Màu trung tâmGói Bạc
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmBù đắp
Chiều rộng trung tâm2-1 / 4 "
Tải Xếp hạng350 lb
Không đánh dấuKhông
Dia Rim lốp.4-1 / 2 "
Số lốp Sidewall4.10 / 3.50-4
Độ dày lốp3"
Đặt chân lênSawtooth
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe10 "
Chiều rộng bánh xe3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.12
Chiều cao tàu (cm)23.37
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS8716905040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải Xếp hạngĐường kính lỗ khoan.Sức chứaĐặt chân lênĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeDải đánh giá tải trọng CasterKết thúcGiá cả
ALBION 648.257.1530G Bánh xe không săm 10 inch 550 Lb | AA7ZEM 16V333 648.257.1530G550 lb5 / 8 "550 lbCó gân10 "2.75 "300 đến 999 lb.màu xám€37.85
ALBION SZ0622808G Bánh xe không săm 6 inch 250 Lb | AA7ZET 16V339 SZ0622808G250 lb1 / 2 "250 lbSawtooth6"2"0 đến 299 lb.Zinc €34.44
ALBION SZ0822808G Bánh xe không săm 8 inch 280 Lb | AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 lb1 / 2 "280 lbSawtooth8"2"0 đến 299 lb.Zinc €56.24
ALBION SZ1062810HG Bánh Xe Không Săm 10 Inch 440 Lb | AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 lb5 / 8 "440 lbCó gân10 "3.5 "300 đến 999 lb.Zinc €74.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION Bánh xe khí nén không săm NF106281001G 10 inch 350 Lb
€82.01 /đơn vị