Albion Mr0420112 | Bánh xe đẩy 300 Lb. 4 DX 2 Inch | 3g266 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION MR0420112 Bánh xe đẩy 300 Lb. 4 Chiều x 2 Inch | AC9ETE 3G266

ALBION MR0420112 Bánh xe Caster 300 Lb. 4 D x 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9ETE Kiểu: MR0420112Tham chiếu chéo: 3G266
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
€23.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe caster
Đường kính lỗ khoan.1/2 ", 3 4"
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xeCao su
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiGang thep
Đồng hồ đo độ cứng75 bờ A
Phù hợp với trục1 / 2 "
Chiều dài trung tâm2.187 "
Chiều rộng trung tâm2-3 / 16 "
Tải Xếp hạng300 lb
Không đánh dấuKhông
Chống lạiNước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axit
Ống lót SpannerBao gồm
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xeCao su
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.52
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8716905040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải Xếp hạngĐường kính bánh xeGiá cả
ALBION MR0520112 Bánh xe đẩy 450 Lb. 5" Đường kính x 2" | AC9ETF 3G267 MR0520112450 lb5"€26.15
ALBION MR0620112 Bánh xe đẩy 500 Lb. 6 Chiều x 2 Inch | AC9ETG 3G268 MR0620112500 lb6"€28.23
ALBION MR0820112 Bánh xe đẩy 600 Lb. 8 D x 2 Inch | AC9ETH 3G269 MR0820112600 lb8"€37.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION MR0420112 Bánh xe Caster 300 Lb. 4 D x 2 inch
€23.80 /đơn vị