Albion Kitdcpb04241001g | Bộ bánh xe tấm 180 Lb Đường kính 4 inch. | 22w971 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION KITDCPB04241001G Bộ bánh xe tấm 180 Lb Đường kính 4 inch | AB7FYL 22W971

ALBION KITDCPB04241001G Bộ bánh xe tấm Đường kính 180 Lb 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB7FYL phần: KITDCPB04241001GTham chiếu chéo: 22W971
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
€41.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bánh mì tấm
Loại phanhCam bên
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBộ bánh mì tấm
Loại bánh xeCứng nhắc / Xoay
Vật liệu bánh xepolypropylene
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõipolypropylene
Đồng hồ đo độ cứng65 Bờ D
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗD
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-3 / 4 x 3 "
Tải Xếp hạng180 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài1-3 / 4 x 3 "
Chiều cao tổng thể4.88 "
Kích thước tấm2-3/4 x 3-23/32"
Độ dày tấm0.125 "
Loại đếD
Đường đuaBóng đơn
Vòng bi bánh xelỗ khoan đồng bằng
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xepolypropylene
Chiều rộng bánh xe1.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)41.28
Chiều rộng tàu (cm)9.84
Mã HS8716900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bánh xeKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmĐường kính bánh xeGiá cả
Bộ bánh xe tấm ALBION MWT-SS6510L Đường kính 150 Lb 3 inch | AB7FYK 22W970 MWT-SS6510L1.125 "15/16 x 2-1/8"150 lb1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 9 / 16 "1-15/16 x 2-5/8"3"€19.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION KITDCPB04241001G Bộ bánh xe tấm Đường kính 180 Lb 4 inch
€41.25 /đơn vị