Albion Dcit03101s001g | Bánh Xe Xoay Có Phanh 3 Inch 350 Lb | 32j976 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe trục xoay ALBION DCIT03101S001G có phanh 3 inch 350 Lb | AC6BUD 32J976

ALBION DCIT03101S001G Bánh xe xoay có phanh 3 inch 350 Lb

Trong kho
Khoản mục: AC6BUD phần: DCIT03101S001GTham chiếu chéo: 32J976
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
€39.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster thân xoay w / Phanh
Loại phanhThumbscrew bên
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiHiện tượng
Kết thúc khungMạ kẽm
Tải Xếp hạng350 lb
Không đánh dấuKhông
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể3.75 "
Đường đuaBóng đôi
Thân cây Dia.1 / 2 "-13
Chiều dài thân2.5 "
Loại thânSan lấp mặt bằng ren
Nhiệt độ. Phạm viÂ65 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe3"
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Chiều rộng bánh xe1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8716900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBánh xe thay thếLoại phanhDải đánh giá tải trọng CasterThân cây Dia.Chiều dài thânLoại thânNhiệt độ. Phạm viVòng bi bánh xeGiá cả
ALBION DC2RR04052SF-S33GN Bánh xe Thân xoay Có Phanh 4 Inch 170 Lb | AC6BRA 32J927 DC2RR04052SF-S33GN26Y349Dây đeo Over-The-Wheel0 đến 299 lb.1 / 2 "-132.5 "Có ren-40 độ đến 180 độ FDelrin (R)€39.91
Bánh xe trục xoay ALBION DCRR05052SF-S33GN có phanh 5 inch 200 Lb | AC6BRB 32J928 DCRR05052SF-S33GN26Y364Dây đeo Over-The-Wheel0 đến 299 lb.1 / 2 "-132.5 "Có ren-40 độ đến 180 độ FDelrin (R)€48.09
ALBION 02RR05041S015GN Bánh xe Thân xoay Có Phanh 5 Inch 200 Lb | AC6BRE 32J931 02RR05041S015GN26Y364Dây đeo Over-The-Wheel0 đến 299 lb.27 / 32 "2.187 "Vòng ma sát-40 độ đến 180 độ FDelrin (R)€51.27
ALBION 02XA05041S002GN Bánh xe Thân xoay Có Phanh 5 Inch 300 Lb | AC6BRG 32J933 02XA05041S002GN26Y371Dây đeo Over-The-Wheel300 đến 999 lb.27 / 32 "2.187 "Vòng ma sát-40 độ đến 180 độ FDelrin (R)€38.96
ALBION DCIX04052SF-S33GN Bánh xe Thân xoay Có Phanh 4 Inch 275 Lb | AC6BUK 32J982 DCIX04052SF-S33GN26Y356Dây đeo Over-The-Wheel300 đến 999 lb.1 / 2 "-132.5 "Có ren-45 độ đến 180 độ FDelrin (R)€48.20
ALBION DCIX05052SF-S33GN Bánh xe Thân xoay Có Phanh 5 Inch 300 Lb | AC6BUM 32J984 DCIX05052SF-S33GN26Y370Dây đeo Over-The-Wheel300 đến 999 lb.1 / 2 "-132.5 "Có ren-45 độ đến 180 độ FDelrin (R)€49.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION DCIT03101S001G Bánh xe xoay có phanh 3 inch 350 Lb
€39.10 /đơn vị