Albion 648.213.1530g | Bánh Xe Cao Su 8 Inch 500 Lb | 16v338 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh Xe Cao Su ALBION 648.213.1530G 8 Inch 500 Lb | AA7ZER 16V338

ALBION 648.213.1530G Bánh xe cao su 8 inch 500 Lb

Trong kho
Khoản mục: AA7ZER phần: 648.213.1530GTham chiếu chéo: 16V338
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
€27.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe cao su đặc
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Sức chứa500 lb
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Kết thúcmàu xám
Phù hợp với trục5 / 8 "
Kết thúc khungpolypropylene
Màu trung tâmmàu xám
Vật liệu trung tâmnhựa
Loại trung tâmBù đắp
Chiều rộng trung tâm2-1 / 4 "
Tải Xếp hạng500 lb
Không đánh dấuKhông
Dia Rim lốp.4-3 / 4 "
Số lốp Sidewall8x2
Độ dày lốp1-1 / 2 "
Đặt chân lênCó gân
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe8"
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)22.61
Chiều dài tàu (cm)36.32
Chiều rộng tàu (cm)36.32
Mã HS8716905040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION 648.213.1530G Bánh xe cao su 8 inch 500 Lb
€27.34 /đơn vị