Albion 202xg02x041s002g | Bánh xe đôi xoay rộng 2 inch | 32l385 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe xoay hai bánh ALBION 202XG02X041S002G Chiều rộng 2 inch | AC6BVT 32L385

ALBION 202XG02X041S002G Bánh xe xoay 2 bánh Chiều rộng XNUMX inch

Trong kho
Khoản mục: AC6BVT phần: 202XG02X041S002GTham chiếu chéo: 32L385
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
€1.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay hai bánh
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Kết thúc khungMen đen
Tải Xếp hạng90 lb
Kiểu lắpThân hoặc tấm tùy chọn
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe2
Chiều cao tổng thể2.75 "
Thân cây Dia.Sử dụng các kích thước thân khác nhau
Chiều dài thânSử dụng các kích thước thân khác nhau
Loại thânKhông có thân / tấm bao gồm
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe2.5 "
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8716900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bánh xeVật liệu bánh xeKết thúc khungTải Xếp hạngKhông đánh dấuChiều cao tổng thểĐường kính bánh xeVật liệu bánh xeGiá cả
ALBION 202NY02X041S001G Bánh xe xoay hai bánh 2-1/2 In.d Body | AC6BVD 32L372 202NY02X041S001G2 5 / 16 "NylonMen đen90 lbKhông2 15 / 16 "2.5 "Nylon€0.56
Bánh xe xoay hai bánh ALBION 202NY02041S004G Chiều rộng 1-13/16 inch | AC6BVJ 32L377 202NY02041S004G1 13 / 16 "NylonPolished Chrome75 lbKhông2.25 "2"Nylon€1.30
Bánh xe xoay hai bánh ALBION 202XG02041S001G Chiều rộng 1-13/16 inch | AC6BVL 32L379 202XG02041S001G1 13 / 16 "polyurethanePolished Chrome75 lb2.25 "2"polyurethane€1.60
Bánh xe hai bánh xoay ALBION 202XG02X041S001G Chiều rộng 2 inch | AC6BVQ 32L383 202XG02X041S001G2"polyurethanePolished Chrome90 lb2.75 "2.5 "polyurethane€1.97
Bánh xe hai bánh xoay ALBION 202NY02X041S005G Chiều rộng 2 inch | AC6BVR 32L384 202NY02X041S005G2"NylonMen đen90 lbKhông2.75 "2.5 "Nylon€1.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION 202XG02X041S002G Bánh xe xoay 2 bánh Chiều rộng XNUMX inch
€1.59 /đơn vị