Albion 202rn02x52r001g | Bánh xe đôi cứng bằng cao su 300 Lb 2-1/2 inch | 26y509 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION 202RN02X52R001G Bánh xe kép cứng 300 Lb Cao su 2-1/2 inch | AB8TDE 26Y509

ALBION 202RN02X52R001G Bánh xe kép cứng nhắc 300 Lb 2-1 / 2 inch Cao su

Trong kho
Khoản mục: AB8TDE phần: 202RN02X52R001GTham chiếu chéo: 26Y509
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
€14.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe cứng bánh kép
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xeCao su
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiCao su
Đồng hồ đo độ cứng80 Bờ D
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-3 / 4 x 3 "
Tải Xếp hạng300 lb
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Kiểu lắpTấm
Không đánh dấuKhông
Số lượng bánh xe2
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-3/8 x 3-3/8"
Chiều cao tổng thể3.375 "
Kích thước tấm3-1/8 x 4-1/8"
Loại đếA
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeDelrin (R)
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe2.5 "
Vật liệu bánh xeCao su
Chiều rộng bánh xe13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8302200000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải đánh giá tải trọng CasterTải Xếp hạngChiều cao tổng thểĐường kính bánh xeGiá cả
ALBION 202RN02052R001G Bánh xe kép cứng 200 Lb Cao su đường kính 2 inch | AB8TDC 26Y507 202RN02052R001G1000 đến 2999 lb.200 lb2 13 / 16 "2"€1.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION 202RN02X52R001G Bánh xe kép cứng nhắc 300 Lb 2-1 / 2 inch Cao su
€14.78 /đơn vị