Albion 202rn02052s005g | Bánh Xe Xoay Kép Có Phanh 200 Lb 2 Inch | 33h781 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION 202RN02052S005G Bánh xe xoay kép có phanh 200 Lb 2 inch | AC6EAV 33H781

ALBION 202RN02052S005G Bánh xe xoay kép có phanh 200 Lb 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6EAV phần: 202RN02052S005GTham chiếu chéo: 33H781
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
€23.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe kép với Phanh
Loại phanhvít ngón tay cái
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe xoay có phanh
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeCao su
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiCao su
Đồng hồ đo độ cứng75 Bờ D
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-3 / 4 x 3 "
Tải Xếp hạng200 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Kiểu lắpTấm
Không đánh dấuKhông
Số lượng bánh xe2
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-3/8 x 3-3/8"
Chiều cao tổng thể2 13 / 16 "
Kích thước tấm3-1/8 x 4-1/8"
Độ dày tấm0.149 "
Loại đếA
Đường đuaBóng đôi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeDelrin (R)
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe2"
Vật liệu bánh xeCao su
Chiều rộng bánh xe13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8716900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải đánh giá tải trọng CasterĐồng hồ đo độ cứngTải Xếp hạngKiểu lắpChiều cao tổng thểChiều dài thânĐường kính bánh xeGiá cả
ALBION 202RN02052S001G Bánh xe xoay kép có phanh 200 Lb 2 inch | AB8TCW 26Y501 202RN02052S001G1000 đến 2999 lb.80 Bờ D200 lbThân cây2.75 "1.5 "2"€28.18
ALBION 202RN02052S002G Bánh xe xoay kép có phanh 200 Lb 2 inch | AB8TCZ 26Y504 202RN02052S002G1000 đến 2999 lb.80 Bờ D200 lbThân cây2.75 "2.5 "2"€26.55
Bánh xe xoay kép ALBION 202RN02X52S001G có phanh 300 Lb. | AC6DXL 33H704 202RN02X52S001G300 đến 999 lb.75 Bờ D300 lbTấm3.375 "-2.5 "€2.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION 202RN02052S005G Bánh xe xoay kép có phanh 200 Lb 2 inch
€23.24 /đơn vị