Albion 16sg08427sfbag | Bánh xe xoay khí nén có phanh 2-1/4 W | 32j673 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION 16SG08427SFBAG Bánh xe khí nén xoay có phanh 2-1/4 W | AC6BEN 32J673

ALBION 16SG08427SFBAG Bánh xe khí nén xoay có phanh 2-1 / 4 W

Trong kho
Khoản mục: AC6BEN phần: 16SG08427SFBAGTham chiếu chéo: 32J673
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
€139.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe khí nén xoay w / Phanh
Loại phanhDây đeo Over-The-Wheel
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵnKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Màu trung tâmmàu xám
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmcân đối
Chiều rộng trung tâm3-1 / 8 "
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 3 "
Tải Xếp hạng220 lb
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Kiểu lắpTấm
Không đánh dấuKhông
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8 x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể10.125 "
Kích thước tấm4 x 4-1 / 2 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
chổ4
Đường đuaBóng đôi
Dia Rim lốp.4"
Độ dày lốp1 / 4 "
Đặt chân lênSawtooth
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe8"
Chiều rộng bánh xe2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.47
Chiều cao tàu (cm)26.42
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8302200000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Xám)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION 16SG08427SFBAG Bánh xe khí nén xoay có phanh 2-1 / 4 W
€139.43 /đơn vị