Albion 16mr08201rg | Bánh xe đẩy tấm cứng 600 Lb 8 inch Dia. | 3g134 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION 16MR08201RG Bánh xe tấm cứng Đường kính 600 Lb 8 inch | AC9ERB 3G134

ALBION 16MR08201RG Bánh xe tấm cứng Đường kính 600 Lb 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9ERB phần: 16MR08201RGTham chiếu chéo: 3G134
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
€34.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster tấm cứng
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xeCao su
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiGang thep
Đồng hồ đo độ cứng75 bờ A
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 3 "
Tải Xếp hạng600 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấuKhông
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8 x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể9.5 "
Kích thước tấm4 x 4-1 / 2 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Bánh xe thay thếMfr. Số MR0820112
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe8"
Vật liệu bánh xeCao su
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.37
Chiều cao tàu (cm)24.38
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Không đánh dấuKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểGiá cả
ALBION 110FR05201RG Bánh xe cứng Kingpinless Đường kính 1400 Lb 5 inch | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000 đến 2999 lb.Sắt dễ uốn1400 lb3 / 8 "Không2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€63.38
ALBION 110FR06201RG Bánh xe cứng Kingpinless Đường kính 1400 Lb 6 inch | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000 đến 2999 lb.Sắt dễ uốn1400 lb3 / 8 "Không2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€71.07
ALBION 110FR08201RG Bánh xe cứng Kingpinless Đường kính 1400 Lb 8 inch | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000 đến 2999 lb.Sắt dễ uốn1400 lb3 / 8 "Không2-5/8 x 3-5/8"10.125 "€87.20
ALBION 110PM05228RG Bánh xe đẩy cứng Kingpinless Đường kính 1000 Lb 5 inch | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000 đến 2999 lb.polyurethane1000 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€90.88
ALBION 110XA04201RG Bánh xe tấm cứng Đường kính 600 Lb 4 inch | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300 đến 999 lb.polyurethane600 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€40.35
ALBION 110XA05201RG Bánh xe tấm cứng Đường kính 750 Lb 5 inch | AB3VMF1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300 đến 999 lb.polyurethane750 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€44.94
ALBION 110XA06201RG Bánh xe tấm cứng Đường kính 900 Lb 6 inch | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300 đến 999 lb.polyurethane900 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION 16MR08201RG Bánh xe tấm cứng Đường kính 600 Lb 8 inch
€34.89 /đơn vị