Albion 110fr05201sg | Bánh xe xoay Kingpinless 1400 Lb Đường kính 5 inch | 1vja2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION 110FR05201SG Bánh xe xoay Kingpinless Đường kính 1400 Lb 5 inch | AB3VLR1VJA2

ALBION 110FR05201SG Bánh xe xoay Kingpinless Đường kính 1400 Lb 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3VLR phần: 110FR05201SGTham chiếu chéo: 1VJA2
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
€89.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe Kingpinless
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeKingpinless xoay
Vật liệu bánh xeSắt dễ uốn
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiSắt dễ uốn
Đồng hồ đo độ cứng65 nghìn PSI
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 3 "
Tải Xếp hạng1400 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấuKhông
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8 x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể6.5 "
Kích thước tấm4 x 4-1 / 2 "
Độ dày tấm0.312 "
Loại đếB
Đường đuaBóng đơn
Bánh xe thay thếMfr. Số FR0520112G
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm viLên đến 800 độ F
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xeSắt dễ uốn
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.61
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải Xếp hạngDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeGắn Bolt Dia.Không đánh dấuKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmGiá cả
ALBION 110FR06201SG Bánh xe xoay Kingpinless Đường kính 1400 Lb 6 inch | AB3VLU 1VJA4 110FR06201SG1400 lb1000 đến 2999 lb.Sắt dễ uốn3 / 8 "Không2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€185.15
ALBION 110FR08201SG Bánh xe xoay Kingpinless Đường kính 1400 Lb 8 inch | AB3VLW 1VJA6 110FR08201SG1400 lb1000 đến 2999 lb.Sắt dễ uốn3 / 8 "Không2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "€149.55
ALBION 110PM05228SG Bánh xe xoay Kingpinless Đường kính 1000 Lb 5 inch | AB3VLY 1VJA8 110PM05228SG1000 lb1000 đến 2999 lb.polyurethane3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€210.26
ALBION 110XA04201SG Bánh xe xoay Kingpinless Đường kính 600 Lb 4 inch | AB3VME 1VJB5 110XA04201SG600 lb300 đến 999 lb.polyurethane3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€102.85
ALBION 110XA05201SG Bánh xe xoay Kingpinless Đường kính 750 Lb 5 inch | AB3VMG1VJB7 110XA05201SG750 lb300 đến 999 lb.polyurethane3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€110.34
ALBION 110XA06201SG Bánh xe xoay Kingpinless Đường kính 900 Lb 6 inch | AB3VMJ 1VJB9 110XA06201SG900 lb300 đến 999 lb.polyurethane3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€287.46
ALBION 110XS05201SG Bánh xe xoay Kingpinless Đường kính 375 Lb 5 inch | AB3VMQ 1VJC6 110XS05201SG375 lb300 đến 999 lb.Cao su nhiệt dẻo3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€83.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION 110FR05201SG Bánh xe xoay Kingpinless Đường kính 1400 Lb 5 inch
€89.15 /đơn vị