Albion 08sg06227s001g | Bánh xe khí nén xoay 2 W 6 Dia. | 32j680 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION 08SG06227S001G Bánh xe khí nén xoay 2 W 6 Đường kính | AC6BEW 32J680

ALBION 08SG06227S001G Bánh xe khí nén xoay 2 W 6 Đường kính

Trong kho
Khoản mục: AC6BEW Mã: 08SG06227S001GTham chiếu chéo: 32J680
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
€101.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe khí nén xoay
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵnKhông
Kết thúc khungCromat kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗC
Màu trung tâmmàu xám
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmcân đối
Chiều rộng trung tâm2-3 / 16 "
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-3/4 x 2-7/8"
Tải Xếp hạng200 lb
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Kiểu lắpTấm
Không đánh dấuKhông
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài1-3 / 4 x 3 "
Chiều cao tổng thể7.5 "
Kích thước tấm2-3/4 x 3-3/4"
Độ dày tấm0.19 "
Loại đếC
chổ4
Đường đuaBóng đôi
Dia Rim lốp.4"
Độ dày lốp5 / 16 "
Đặt chân lênnúm vú
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe6"
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.86
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8302200000
Quốc giaCO

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Xám)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày tấmDải đánh giá tải trọng CasterKết thúc khungLoại đếĐặt chân lênĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngGiá cả
ALBION 16SG08427SG Bánh xe khí nén xoay 2-1/4 W 8 Đường kính | AC6BEM 32J672 16SG08427SG0.25 "0 đến 299 lb.Mạ kẽmBSawtooth8"2.5 "3 x 3 "€141.78
ALBION 16SG10627SG Bánh xe khí nén xoay 3-1/2 W 10 Đường kính | AC6BEQ 32J675 16SG10627SG0.25 "300 đến 999 lb.Mạ kẽmBSawtooth10 "3.5 "3 x 3 "€147.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION 08SG06227S001G Bánh xe khí nén xoay 2 W 6 Đường kính
€101.52 /đơn vị