Albion 01ca03041rg | Bánh xe đẩy tấm cứng 300 Lb 3 inch Dia. | 33j089 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe đẩy tấm cứng ALBION 01CA03041RG Đường kính 300 Lb 3 inch | AC6EPW 33J089

ALBION 01CA03041RG Bánh xe tấm cứng Đường kính 300 Lb 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6EPW Mẫu: 01CA03041RGTham chiếu chéo: 33J089

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€12.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster tấm cứng
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xeGang thep
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiGói Bạc
Vật liệu cốt lõiGang thep
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗD
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-3 / 16 x 4 "
Tải Xếp hạng300 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Không đánh dấuKhông
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài1-3 / 16 x 4 "
Chiều cao tổng thể3 13 / 16 "
Kích thước tấm2-5/16 x 4-7/8"
Độ dày tấm0.149 "
Loại đếD
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm viLên đến 800 độ F
Vòng bi bánh xelỗ khoan đồng bằng
Màu bánh xeGói Bạc
Đường kính bánh xe3"
Vật liệu bánh xeGang thep
Chiều rộng bánh xe1.187 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8716900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Không đánh dấuKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểGiá cả
ALBION 110FR05201RG Bánh xe cứng Kingpinless Đường kính 1400 Lb 5 inch | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000 đến 2999 lb.Sắt dễ uốn1400 lb3 / 8 "Không2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€63.38
ALBION 110FR06201RG Bánh xe cứng Kingpinless Đường kính 1400 Lb 6 inch | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000 đến 2999 lb.Sắt dễ uốn1400 lb3 / 8 "Không2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€71.07
ALBION 110FR08201RG Bánh xe cứng Kingpinless Đường kính 1400 Lb 8 inch | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000 đến 2999 lb.Sắt dễ uốn1400 lb3 / 8 "Không2-5/8 x 3-5/8"10.125 "€87.20
ALBION 110PM05228RG Bánh xe đẩy cứng Kingpinless Đường kính 1000 Lb 5 inch | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000 đến 2999 lb.polyurethane1000 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€90.88
ALBION 110XA04201RG Bánh xe tấm cứng Đường kính 600 Lb 4 inch | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300 đến 999 lb.polyurethane600 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€40.35
ALBION 110XA05201RG Bánh xe tấm cứng Đường kính 750 Lb 5 inch | AB3VMF1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300 đến 999 lb.polyurethane750 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€44.94
ALBION 110XA06201RG Bánh xe tấm cứng Đường kính 900 Lb 6 inch | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300 đến 999 lb.polyurethane900 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION 01CA03041RG Bánh xe tấm cứng Đường kính 300 Lb 3 inch
€12.94 /đơn vị