Alarm Lock Pg21ms | Xi lanh lỗ mộng cảnh báo cửa thoát hiểm | 1u108 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KHÓA BÁO ĐỘNG PG21MS Xi lanh báo động cửa thoát hiểm | AB3LDW 1U108

ALARM LOCK PG21MS Cửa thoát hiểm Xi lanh lỗ mộng

Trong kho
Khoản mục: AB3LDW phần: PG21MSTham chiếu chéo: 1U108
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
€329.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBáo động cửa thoát
Loại báo độngTruyền tin âm thanh
Chiều cao cơ thể2.375 "
Chiều dài cơ thể9"
Vật liệu cơ thểkẽm hợp kim
Chiều rộng cơ thể2.5 "
Loại xi lanhThế chấp
Decibel95dB
Giao cửaKhông có mắt
Kết thúcBạc kim loại
Vật chấtkẽm hợp kim
Nguồn điện9V Pin
KiểuHai chế độ trang bị có thể lựa chọn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)32.77
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8531100035
Quốc giaDO

Chi tiết sản phẩm:

  • Phong cách Siren (Quét)
  • Còi / Còi (dB) (95)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại báo độngChiều dài cơ thểKiểuGiá cả
KHÓA BÁO ĐỘNG PG21MSS Báo động cửa thoát hiểm Xi lanh lỗ mộng | AA9XJR 1HLC6 PG21MSSNhấp nháy và Truyền tin có thể nghe được11 "Bộ báo sóng cửa đa năng€408.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALARM LOCK PG21MS Cửa thoát hiểm Xi lanh lỗ mộng
€329.78 /đơn vị