AKRO-MILS Dây kệ thùng AWS184830281R, chiều rộng 48 inch, chiều sâu 18 inch, 18 thùng, màu đỏ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng kệ |
Màu thùng | đỏ |
Độ sâu thùng rác | 20 " |
Chiều cao thùng rác | 8" |
Loại thùng | Thùng kệ |
Chiều rộng thùng rác | 12 3 / 8 " |
Màu | đỏ |
Độ sâu | 18 " |
Tải trọng | 2000 lb |
Vật chất | Thép, nhựa |
Số lượng kệ | 7 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 74 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Tổng số thùng | 18 |
UPC | 032903018639 |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 67.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 124.46 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Tổng số thùng | Màu thùng | Độ sâu thùng rác | Chiều rộng | Chiều cao thùng rác | Loại thùng | Chiều rộng thùng rác | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS184830280R | 24 | đỏ | 20 " | 48 " | 6" | Thùng kệ | 12 3 / 8 " | 18 " | €2,148.44 | RFQ
| |
AWS184830280B | 24 | Màu xanh da trời | 20 " | 48 " | 6" | Thùng kệ | 12 3 / 8 " | 18 " | €1,849.22 | RFQ
| |
AWS184830280Y | 24 | Màu vàng | 20 " | 48 " | 6" | Thùng kệ | 12 3 / 8 " | 18 " | €2,092.55 | RFQ
| |
AWS184830281B | 18 | Màu xanh da trời | 20 " | 48 " | 8" | Thùng kệ | 12 3 / 8 " | 18 " | €1,646.73 | RFQ
| |
AWS184830281Y | 18 | Màu vàng | 20 " | 48 " | 8" | Thùng kệ | 12 3 / 8 " | 18 " | €1,646.73 | RFQ
| |
AWS184830282R | 12 | đỏ | 20 " | 48 " | 12 " | Thùng kệ | 12 3 / 8 " | 18 " | €1,606.15 | RFQ
| |
AWS184830282B | 12 | Màu xanh da trời | 20 " | 48 " | 12 " | Thùng kệ | 12 3 / 8 " | 18 " | €1,407.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.