AKRO-MILS Dây kệ thùng AWS183613014G, chiều rộng 36 inch, chiều sâu 18 inch, 12 thùng, màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng kệ |
Màu thùng | màu xám |
Độ sâu thùng rác | 17 1 / 2 " |
Chiều cao thùng rác | 12 1 / 2 " |
Loại thùng | Thùng kệ |
Chiều rộng thùng rác | 10 7 / 8 " |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | cơ rôm |
Tải trọng | 2000 lb |
Vật chất | Kệ thép, thùng polyme hạng công nghiệp |
Số lượng kệ | 5 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 74 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 12 |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 70.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Tổng số thùng | Màu thùng | Độ sâu thùng rác | Chiều rộng | Chiều cao thùng rác | Loại thùng | Chiều rộng thùng rác | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS183613014B | 12 | Màu xanh da trời | 17 1 / 2 " | 36 " | 12 1 / 2 " | Thùng kệ | 10 7 / 8 " | cơ rôm | €916.56 | RFQ
| |
AWS183613018G | 8 | màu xám | 17 1 / 2 " | 36 " | 12 1 / 2 " | Thùng kệ | 16 1 / 2 " | cơ rôm | €822.94 | RFQ
| |
AWS183613018B | 8 | Màu xanh da trời | 17 1 / 2 " | 36 " | 12 1 / 2 " | Thùng kệ | 16 1 / 2 " | cơ rôm | €877.07 | RFQ
| |
AWS1836SNSB | 12 | Màu xanh da trời | 17-1 / 2 " | 36 " | 12 1 / 2 " | Thùng kệ | (6) 10-7 / 8 "và (6) 16-1 / 2" | cơ rôm | €877.72 | RFQ
| |
AWS184813017B | 8 | Màu xanh da trời | 15 1 / 2 " | 48 " | 12 7 / 16 " | Thùng phễu khổng lồ | 19 7 / 8 " | Mạ crom | €1,206.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.