AKRO-MILS ASC1279ASTBLU Bộ giá đỡ kèm theo, có thùng, 78 ngăn kéo, màu xanh lam
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ giá đỡ kèm theo thùng |
Màu tủ | màu xám |
Tủ Chất liệu | Thép |
Màu ngăn kéo | Màu xanh da trời |
Độ sâu ngăn kéo | 11 5 / 8 " |
Chiều cao ngăn kéo | 4 5 / 8 " |
Vật liệu ngăn kéo | nhựa |
Chiều rộng ngăn kéo | 3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Tải trọng | 8500 lb |
Số ngăn kéo hoặc thùng | 75 |
Số lượng kệ | 13 |
Độ sâu tổng thể | 12 " |
Chiều cao tổng thể | 79 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
UPC | 032903028102 |
Trọng lượng tàu (kg) | 104.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu ngăn kéo | Chiều cao ngăn kéo | Chiều rộng ngăn kéo | Tải trọng | Số ngăn kéo hoặc thùng | Số lượng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1279142BLU | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 3 3 / 4 " | 8500 lb | 108 | 13 | €3,365.12 | RFQ
| |
ASC1279162BLU | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 5 9 / 16 " | 8500 lb | 72 | 13 | €3,237.31 | RFQ
| |
ASC1279162GRY | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 5 9 / 16 " | 8500 lb | 72 | 13 | €3,237.31 | RFQ
| |
ASC1279ASTGRY | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 " | 8500 lb | 75 | 13 | €3,359.83 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.