AKRO-MILS AS1279120Y Kệ Thùng Rác, Rộng 36 inch, Sâu 12 inch, 96 Thùng, Màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng kệ |
Màu thùng | Màu vàng |
Độ sâu thùng rác | 11 5 / 8 " |
Chiều cao thùng rác | 4" |
Loại thùng | Thùng kệ |
Chiều rộng thùng rác | 4 1 / 8 " |
Màu | Thép |
Độ sâu | 12 " |
Chiều cao | 79 " |
Tải trọng | 3000 lb |
Vật chất | Tủ thép và thùng nhựa |
Số lượng kệ | 13 |
Độ sâu tổng thể | 12 " |
Chiều cao tổng thể | 79 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 96 |
UPC | 032903013566 |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 56.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu thùng | Chiều cao thùng rác | Chiều rộng thùng rác | Tải trọng | Số lượng kệ | Tổng số thùng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1279110SC | Trong sáng | 4" | 2 3 / 4 " | 6500 lb | 13 | 144 | €1,617.87 | RFQ
| |
AS1279120SC | Trong sáng | 4" | 4 1 / 8 " | 6500 lb | 13 | 96 | €1,663.46 | RFQ
| |
AS1279150SC | Trong sáng | 4" | 8 3 / 8 " | 6500 lb | 13 | 48 | €1,518.88 | RFQ
| |
AS1279170SC | Trong sáng | 4" | 11 1 / 8 " | 6500 lb | 13 | 36 | €1,648.40 | RFQ
| |
AS1279040SC | Trong sáng | 6" | 4 1 / 8 " | 5500 lb | 11 | 80 | €2,009.62 | RFQ
| |
AS1279090SC | Trong sáng | 6" | 6 5 / 8 " | 5500 lb | 11 | 50 | €1,588.48 | RFQ
| |
AS1279130Y | Màu vàng | 4" | 6 5 / 8 " | 3000 lb | 13 | 60 | €1,469.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.